Beli scotch 3m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- Scotch Double Tape Mounting Strong Indoor (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Scotch™ Indoor Double-Sided Mounting Tape 110-S12, merupakan Perekat Serbaguna berukuran 12 mm x 1.5 m, digunakan pada permukaan yang dicat dalam ruangan.
- 3M Scotch Lakban Kertas untuk Sealing (Solasi / Selotip)atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Tape Length (m): 18
- 3M Scotch Double-Sided Adhesive Tape For Posting Outdoor (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:It is a double-sided tape that can be posted outdoors and can be peeled off without leaving any glue.The whole is a unique product made of adhesive material. It is a product suitable for outdoor use that can be used for metals, wood surfaces, concrete (limited to smooth and fine-grained ones), and is resistant to ultraviolet rays.For posting posters and announcements outdoors.atribut:
- Color: Black
- Thickness (mm): 5
- Scotch OPP Tape (Solasi / Lakban Bening)Deskripsi:3M Scotch OPP Tape menggunakan adhesive acrylic untuk menyimpan barang dalam waktu yang lama. Cocok untuk pengepakan dan penyimpanan barang.atribut:
- Width (mm): 48
- Scotch Double Tape Mounting Strong Clear (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Scotch™ Clear Double-Sided Mounting Tape 410-S19, merupakan Perekat Serbaguna berukuran 19 mm x 1,5 m, digunakan pada permukaan transparan.atribut:
- Size (mmxm): 19x1.5
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersihatribut:
- Adhesive Material: Acrylic
- Backing Material: Busa Polyethylene
- Color: White
- Thickness (mm): 1.6
- Scotch Transparent Tape 600 (Solasi / Selotip)Deskripsi:Solusi menempel praktis dan ekonomis, untuk keperluan serbaguna baik di rumah dan di kantor.atribut:
- Color: Clear
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Scotch-Brite SabutDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
- 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Scotch Double Tape (Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Color: White
- Tape Length (yard): 10
- Thickness (mm): 0.09
- 3M Scotch-Brite General Purpose Hand Pad 7447 (Amplas Serabut)Deskripsi:Cocok di gunakan pada pengerjaan amplas akhir, aplikasi deburring, blending, scuffing, finishing, cleaning, dan surface preparation pada material metal, stainless steel, kayu , plastik, aluminium, melamine dll.atribut:
- Color: Red
- Material: Non woven Nylon/Polyester fiber
- Mineral Type: Aluminium Oxyde
- Size (inch): 6x9
- Scotch Rubber Splicing Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Deskripsi:Scotch Tape 23 is a 30 mil, premium grade, highly conformable, rubber splicing tape. The self fusing tape has a special polyester liner, which will not stick to the tape upon unwind. It withstands temperatures up to 194°F (90°C).Use Scotch Rubber Splicing Tape 23 for low or high voltage applications and joints up to 69 kV. This 0.76 mm thick, highly conformable, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based tape can be stretched up to 100% for void free, moisture resistant insulation. It’s non vulcanising and shelf stable with excellent electrical properties. Featuring a special polyester liner that will not stick when unwinding, this tape is ideal for moisture sealing electrical connections.atribut:
- Size (inchxft): 3/4x30
- Thickness (mm): 0.76
- 3M Double Coated PE Foam Tape (Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Applications: Gasket Assembly, Mounting & Trim Attachment
- Scotch Vinyl Tape 33+ (Lakban Listrik)Deskripsi:Electrical Tapeatribut:
- Color: Black
- Size (inchxft): 3/4x66
- 3M Vinyl Tape Scotch (Lakban Listrik)Deskripsi:The base material is a slightly hard vinyl tape. It is JIS standard compliant (JIS C 2336). Lead-free type.Can be cut by handPrimary electrical insulation up to 600V in electrical wiring work. Various wiring, bundling and fixing of piping, etc.* Since this product is not intended for general consumers, labels and instruction manuals are not indicated or included for general consumers.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 90
- Length (m): 20
- Material: Base material: PVC resin, Adhesive: Rubber
- Adhesion (N/10mm): 1.5
- Tensile Strength (N/mm): 30/10
- Thickness (mm): 0.2
- Width (mm): 19
- Verbatim DVD-R + Caseatribut:
- Storage Capacity (GB): 4.7
- Case Type: Kotak
- 3M Temflex General Use Vinyl Electrical Tape (Lakban Listrik)atribut:
- Thickness (mm): 0.15
- Length (m): 20
- Width (mm): 18
- Tape Grade: General Use
- Dielectric Strength (V/Mil): 1000
- Flame retardant: Yes
Daftar Harga scotch 3m Terbaru October 2026
| Scotch Magic Tape (Solasi / Selotip) | Rp23.900 |
| Scotch Double Tape Mounting Strong Indoor (Isolasi Bolak Balik) | Rp17.900 |
| 3M Scotch Lakban Kertas untuk Sealing (Solasi / Selotip) | Rp139.900 |
| 3M Scotch Double-Sided Adhesive Tape For Posting Outdoor (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik) | Rp82.900 |
| Scotch OPP Tape (Solasi / Lakban Bening) | Rp30.900 |
| Scotch Double Tape Mounting Strong Clear (Isolasi Bolak Balik) | Rp44.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp23.900 |
| Scotch Transparent Tape 600 (Solasi / Selotip) | Rp24.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp6.900 |
| Scotch-Brite Sabut | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002347-1.jpg)
/lwP107986788-1.jpg)
/gxP111433609-1.jpg)
/r7P107126979-1.jpg)
/9mP101002346-4.jpg)
/olP107986885-1.jpg)
/P103146188-1.jpg)
/P101548944-5.jpg)


/eeP111887518-1.jpg)
/nhP101548845-2.jpg)
/P101548838-2.jpg)
/khP107364737-1.jpg)
/dmP105582490-1.jpg)
/43P108597147-1.jpg)
/l4P105609760-1.jpg)
/kjP107126739-1.jpg)

/baP110459406-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)